単管 高さ調整のおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
105件の「単管 高さ調整」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管 ジャッキ」、「単管パイプ 高さ調整」、「単管 アジャスター」などの商品も取り扱っております。
安全設計を基盤とする仮設機材製品を長い経験と実績を活かし、材料の厳重チェックから 加工、製品まで一貫して生産しております。 一般社団法人仮設工業会認定品
長さ(mm) 400 高さ(mm) 45~295
1箱(6個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm) Φ34×380 質量(kg) 3.3 穴径(Φmm) 12 規格 仮設工業会認定品 表面処理 電気メッキ ベース寸法(mm) 140角
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番 296-5364 寸法(mm) Φ34×380L 質量(kg) 3.3 規格 (社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm) 140×140
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。 材質 (ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格) 付属品 専用ビス×4本 使用方法 (1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。 種類 Fタイプ 表面処理 JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg) 2000 調整ねじ(mm) 145 メッキ 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理 ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理 ダクロメッキ
1個ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長さ(mm) ネジ棒:約380 質量(kg) 3.75 表面処理 電気メッキ 棒径(Φmm) ネジ:34 ベース寸法(mm) 140 × 140 ベース穴径(Φmm) 12
1式(5個)
10,980 税込12,078
当日出荷

(社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の部材 長さ(mm) ネジ棒:約380 質量(kg) 3.3 規格 仮設工業会認定品 表面処理 電気メッキ 棒径(Φmm) ネジ:34 ベース寸法(mm) 140 × 140 ベース穴径(Φmm) 12
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

材質 タイプ Tタイプ 表面処理 ダクロメッキ 付属品 束1本にビス4本、釘2本 仕様 ゴム板貼り
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。 材質 (ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格) 付属品 専用ビス×4本 使用方法 (1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。 表面処理 JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm) ネジ棒:約600 質量(kg) 4.7 表面処理 電気メッキ 棒径(Φmm) ネジ:34 ベース寸法(mm) 140 × 140 ベース穴径(Φmm) 12
1式(4個)
10,980 税込12,078
当日出荷

Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。 レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
用途農業関連・各種架台 材質 受座部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ボス部/軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げ 亜鉛めっき三価クロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 31816
1個
851 税込936
当日出荷

材質 亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×60.5×60.5 適合パイプ径(Φmm) 48.6 アズワン品番 64-2287-25
1個
3,750 税込4,125
当日出荷

実用品質にこだわったエコノミータイプ。
タイプ Tタイプ シルバー(メッキ) 表面処理 めっき処理(ダクロ相当) 付属品 取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(6本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー独自のプラスチックバネ方式により着脱が簡単で確実。 強化プラスチック製のため、軽量で、またサビの心配がありません。
1箱(50枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)